Motion
C170M-90x112
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 90 mm, DE 4.4094 po, 3.7800 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771752
N° MFRC170M-90x112
Prix978.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 90 mm, DE 4.4094 po, 3.7800 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771752
N° MFRC170M-90x112
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
Votre prix978.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Pression de contact du moyeu
    10720 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7800 po
  • Poussée transmise maximale
    45605 lbf
  • Longueur montable
    3.386 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4094 po
  • Longueur totale
    4.173 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +13341 psi
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    61 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077511
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    61 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    45605 lbf
  • CUP_NON
    044861077511

Aperçu

Description du fabricant
C170M-90X112 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation