Motion
C405M-190x250
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 250 mm, longueur de 6.4960 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771863
N° MFRC405M-190x250
Prix3,472.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 250 mm, longueur de 6.4960 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771863
N° MFRC405M-190x250
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
Prix3,472.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Accouplement Longueur  
    6.4960 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Longueur de vis
    110 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 110
  • Poids
    45.375 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861087640
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    105106 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861087640

Aperçu

Description du fabricant
C405M-190X250 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon