Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure2.442 po
- Diamètre extérieur2.376 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale2.970 / 3.000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue2.402 / 2.442 po
- Arbre Diamètre1.500 po
Détails
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique2716 lbf
- Capacité de charge3880 lbf
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieSuper intelligent
- CUP_NON662486278641
- Type d’essuie-glaceUn essuie-tout