Motion
GR231P

TIMKEN
GR231P

Graisse sécuritaire pour les aliments – Composition complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille de 35.3 lb, contenant pour seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI02773939
N° MFRGR231P
Prix1,044.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
GR231P

Graisse sécuritaire pour les aliments – Composition complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille de 35.3 lb, contenant pour seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI02773939
N° MFRGR231P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,044.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35.3 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Certification
    NSF H1, casher, halal
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    260 °C
  • Point d’éclair
    250 °C
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    053893984537
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °F
  • Cote NSF
    H1
  • CUP_NON
    053893984537
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0.03

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE GR231P (SEAU DE 35 LB) TOUT USAGE