Motion
GR232K

TIMKEN
GR232K

Graisse – Composition complexe de lithium, qualité NLGI 1.5 , taille de 55 kg, contenant en Keg, couleur blanc cassé, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI02773944
N° MFRGR232K
Prix3,915.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
GR232K

Graisse – Composition complexe de lithium, qualité NLGI 1.5 , taille de 55 kg, contenant en Keg, couleur blanc cassé, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI02773944
N° MFRGR232K
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
Prix3,915.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 kg
  • Grade NLGI
    1.5
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    Complexe de lithium
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    265 °C
  • Point d’éclair
    266 °C
  • Température de fonctionnement maximale
    356 °F
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • CUP_NON
    053893984582
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0.03

Aperçu

Description du fabricant
GR232K BARILS (120 LB-BARILS) TOUT USAGE
  • Contient des additifs anti-usure et à pression extrême
  • Empêche la corrosion
  • Température de fonctionnement : -50°F à 356°F
  • Usages : Variété d’applications industrielles, de construction, agricoles et automobiles
  • Les cartouches sont un ordre minimum de dix par boîte