Motion
307DSP300-3

BROWNING
307DSP300-3

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PG9317 - Taille du réducteur TorqTaper Plus 307 de Browning
N° D’ARTICLE MI02777127
N° MFR307DSP300-3
Prix8,055.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
307DSP300-3

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PG9317 - Taille du réducteur TorqTaper Plus 307 de Browning
N° D’ARTICLE MI02777127
N° MFR307DSP300-3
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
Prix8,055.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.7813 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    307
  • Gamme de diamètres de vis
    12-20 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    9.8800 po
  • Poids
    92.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Distance entre les trous d’arbre
    3.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307DSP300-3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460502359
  • Matériel
    Acier
  • Série
    307DSP

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE DE COUPLE 307DSP300-3 AVEC ACCÈS
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière. Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées, d’extrémités de passage et d’options de scellement de convoyeur à vis.