Motion
307DSP307-3

BROWNING
307DSP307-3

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PG9318 - taille de réducteur 307 , diamètre d’arbre 3.4375 po, vis 18 à 24 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02777131
N° MFR307DSP307-3
Prix7,745.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
307DSP307-3

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PG9318 - taille de réducteur 307 , diamètre d’arbre 3.4375 po, vis 18 à 24 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02777131
N° MFR307DSP307-3
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
Prix7,745.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.9063 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    307
  • Gamme de diamètres de vis
    18-24 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.4375 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    13.1400 po
  • Poids
    107.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Distance entre les trous d’arbre
    4.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307DSP307-3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460502366
  • Matériel
    Acier
  • Série
    307DSP

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE DE COUPLE 307DSP307-3 AVEC ACCÈS
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière. Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées, d’extrémités de passage et d’options de scellement de convoyeur à vis.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon