Spécifications
Dimensions
- Longueur du baril1.31 po
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de la bagueSD
- Diamètre extérieur de la bride3.175 po
- Épaisseur de la bride0.5 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8125
- Alésage fini stocké1.5738 po
- Hauteur de la dimension de stockage3.875 po
- Longueur de la dimension de stockage3.1875 po
- Largeur de la dimension de stockage3.1875
- Poids2.50 lb
Détails
- Comprend(2) Roulements à billes
- Catalogue du fabricant
- Nombre de trous de boulons6
- Capacité de charge radiale1020 à 500 tr/min lb, 1740 à 100 tr/min lb, 660 à 1,800 tr/min lb, 760 à 1,200 tr/min lb, 800 à 1,000 tr/min lb
- Type de roulementBalle
- CUP_NON697950262277
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire