Motion
PA6R
PA6 Pompe hydraulique pneumatique à une vitesse - à action simple, réservoir de 0.45 gal, capacité utilisable : 98.0 po³, max 10000 psi, débit à max psi : 6 po³/min, réservoir polyéthylène haute densité
N° D’ARTICLE MI02781503
N° MFRPA6R
Prix3,102.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PA6 Pompe hydraulique pneumatique à une vitesse - à action simple, réservoir de 0.45 gal, capacité utilisable : 98.0 po³, max 10000 psi, débit à max psi : 6 po³/min, réservoir polyéthylène haute densité
N° D’ARTICLE MI02781503
N° MFRPA6R
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
Prix3,102.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    9.50 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 NPTF
  • Poids
    20.58 lb
  • Largeur
    5.88 po

Détails

  • Plage de pression d'air
    40 à 120 psi
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    PA6 Pompe hydraulique pneumatique à vitesse unique
  • Capacité du réservoir
    0.45 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    105.0 po3
  • Matériau du réservoir
    Polyéthylène haute densité
  • Niveau sonore
    85 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    465.000 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    6 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    6 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    98.0 po3

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PA6R
  • Pompe à air/huile actionnée par le pied, compacte, légère et portable, pompes à une vitesse conçues pour entraîner des cylindres à action unique
  • L’unité d’alimentation de choix pour les principaux fabricants de carrosserie, de redresseurs de châssis et d’autres équipements
  • Le moteur de pompe réparable n’est pas un « jeté », offrant une réparation économique
  • Bouchon de réservoir à ventilation permanente
  • La soupape de décharge interne protège les composants du circuit, le filtre d’entrée d’air protège le moteur