Motion
534
Scellant pour joints – Pâte, Couleur violette, 19 g, Bâton
N° D’ARTICLE MI02782750
N° MFR534
Prix22.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joints – Pâte, Couleur violette, 19 g, Bâton
N° D’ARTICLE MI02782750
N° MFR534

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    19 g
  • Gravité spécifique
    1.13

Détails

  • Application
    Pansement, fixation
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Violet
  • Type de contenant
    Bâtonnet
  • Heure du présentoir
    5 min
  • Séchage complet
    24 heures
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bâtonnet
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Substrat
    Matériau du joint d’étanchéité en liège et coupé
  • CUP_NON
    079340391567

Aperçu

Description du fabricant
640804 39156 534 HAUTE PRISE 19GR STK IND
  • Formule semi-solide sans gâchis offrant un contrôle et une facilité d’utilisation accrus
  • L’emballage breveté est portatif et ne fuit pas et ne se renverse pas
  • Scelle et maintient les joints les plus lourds en place pendant l’assemblage
  • Sans solvant et à faible odeur
  • Convient à 300°F (149°C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté