Spécifications
Dimensions
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 po
- Taille du contenant compatible120 lb
- Raccordement du filetage de sortie3/8 NPTF (femme) en
- Poids37.00 lb
Détails
- Débit1.8 lb/min
- Comprend338802 suiveur flexible
- Type de lubrificationGraisse
- Pression de fonctionnement maximale7500 psi
- Rapport de pompe70:1
- Type de pompePompe pneumatique
- TypeGraisse
- CUP_NON098468106839