Motion
0270-00378

HUB CITY INC
0270-00378

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Spartan spartiate AL631 45/1 C - réduction simple, 45:1 rapport, arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02783466
N° MFR0270-00378
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-00378

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Spartan spartiate AL631 45/1 C - réduction simple, 45:1 rapport, arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02783466
N° MFR0270-00378
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.4800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    AL631
  • Débit maximal tr/min
    39 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1182 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    45:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-00378
  • Numéro CUP du fabricant
    662798434339
  • Puissance d’entrée maximale
    1.110 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    630
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798434339

Aperçu

Description du fabricant
AL631-45C/0270-00378 45:1 RATIO
  • Boîtier en alliage d’aluminium usiné avec précision
  • Arbre en alliage
  • Roulements surdimensionnés
  • Conception sans évent - Lubrifiée en usine