Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre30 po
- Profondeur globale23-1/4 po
- Hauteur totale33 po
- Largeur totale33 po
Détails
- Intensité4.2 A, 4 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionMétal, polyester
- Puissance1/2 hp
- Débit d’air maximal9820 pcm
- Type de montagePlafond, mur
- Nombre de vitesses2
- OscillationOscillation
- Vitesse1131 tr/min, 870 tr/min
- Normes respectéesCertifié CSA, réglementations OSHA 1910.212, homologué UL
- Tension115 V
Aperçu
- Ventilateur oscillant industriel Circulator avec support mural