Motion
1WMC24EY

Fantech
1WMC24EY

Ventilateur d’échappement mural ou plafonnier - entraînement par courroie, 24 po de diamètre, montage mural, 3/4 hp, 208 à 220 V, 440 V, 3 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI02788116
N° MFR1WMC24EY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
1WMC24EY

Ventilateur d’échappement mural ou plafonnier - entraînement par courroie, 24 po de diamètre, montage mural, 3/4 hp, 208 à 220 V, 440 V, 3 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI02788116
N° MFR1WMC24EY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    24 po
  • Profondeur globale
    24-1/4 po
  • Hauteur totale
    28-1/4 po
  • Largeur totale
    28-1/4 po

Détails

  • Conception du ventilateur
    Axial
  • Température maximale du flux d’air
    +120 °F
  • Débit d’air maximal
    6499 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé (TEC)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    208 à 220 V, 440 V
  • Type de montage
    Mur
  • Niveau sonore
    19 sons
  • Vitesse
    920 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué CSA C22.2 No. 113-M1984, Homologué UL 705
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
1WMC24EY