Spécifications
Dimensions
- Diamètre du ventilateur36 po
- Dimensions d’ouverture37 x 37 po / 253 x 254 mm
- Profondeur globale18-7/8 po
- Hauteur totale39-1/8 po
- Largeur totale39-1/8 po
Détails
- Conception du ventilateurAxial
- Débit d’air maximal8499 pcm
- Courant du moteur5.6 A
- Type de boîtier de moteurTotalement fermé (TEC)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur115 V
- Type de montageObturateur
- Niveau sonore14.7 sons
- Vitesse850 tr/min
- Normes respectéesOSHA
- Pression nominale statique0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg