Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base30 x 30 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du ventilateur18-1/4 po
- Dimensions d’ouverture25-1/2 x 25-1/2 po / 253 x 254 mm
- Profondeur globale31-5/8 po
- Hauteur totale21-3/8 po
- Largeur totale31-5/8 po
Détails
- Direction du sablageDécapage
- Conception du ventilateurCentrifugale
- Température maximale du flux d’air+170 °F
- Débit d’air maximal4499 pcm
- Type de boîtier de moteurTotalement fermé, Air Over (TEAO)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur115 V, 230 V
- Type de montageToit
- Niveau sonore17.5 à son SP de 1 po, 17.7 à son SP de 7/8 po, 17.8 à son SP de 3/4 po, 18 à son SP de 5/8 po, 18.4 à son SP de 1/2 po, 18.5 à son SP de 1-1/4 po, 18.8 à son SP de 3/8 po, 19.2 à son SP de 1/4 po, 19.5 à son SP de 1/8 po, 19.8 à son SP de 0 po
- Vitesse1106 tr/min
- Normes respectéesCSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
- Pression nominale statique0 po wg, 1-1/4 po wg, 1/2 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 1 po wg, 3/4 po wg, 3/8 po wg, 5/8 po wg
- Type de roueInclinaison vers l’arrière