Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base57 x 57 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du ventilateur49 po
- Dimensions d’ouverture52-1/2 x 52-1/2 po / 253 x 254 mm
- Profondeur globale76-1/2 po
- Hauteur totale53 po
- Largeur totale76-1/2 po
Détails
- Direction du sablageDécapage
- Conception du ventilateurCentrifugale
- Température maximale du flux d’air+170 °F
- Débit d’air maximal15000 pcm
- Type de boîtier de moteurAntigoutte ouvert (ODP)
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur208 à 220 V, 440 V
- Type de montageToit
- Niveau sonore10.5 @ 1/2" SP (297 RPM) sone, 10.9 @ 3/8" SP (297 RPM) sone, 11.3 @ 1/4" SP (297 RPM) sone, 11.8 @ 1/2" SP (313 RPM) sone, 11.8 @ 1/8" SP (297 RPM) sone, 12 @ 0" SP (297 RPM) sone, 12.1 @ 3/8" SP (313 RPM) sone, 12.6 @ 1/4" SP (313 RPM) sone, 12.6 @ 5/8" SP (329 RPM) sone, 13 @ 1/2" SP (329 RPM) sone, 13.2 @ 1/8" SP (313 RPM) sone, 13.3 @ 0" SP (313 RPM) sone, 13.5 @ 1/4" SP (329 RPM) sone, 13.5 @ 3/8" SP (329 RPM) sone, 13.8 @ 1/8" SP (329 RPM) sone, 14 @ 0" SP (329 RPM) sone
- Vitesse297 tr/min, 313 tr/min, 329 tr/min
- Normes respectéesCSA C22.2 no 113-M1984, homologué UL 705
- Pression nominale statique0 po wg, 1/2 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 3/8 po wg, 5/8 po wg
- Type de roueInclinaison vers l’arrière