Motion
5DDD084A

Fantech
5DDD084A

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : moins de 500, vitesse : 1263RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI02789168
N° MFR5DDD084A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
5DDD084A

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : moins de 500, vitesse : 1263RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI02789168
N° MFR5DDD084A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    19 x 19 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du ventilateur
    8 po
  • Dimensions d’ouverture
    14-1/2 x 14-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    18-7/8 po
  • Hauteur totale
    13-1/4 po
  • Largeur totale
    18-7/8 po

Détails

  • Direction du sablage
    Décapage
  • Conception du ventilateur
    Centrifugale
  • Température maximale du flux d’air
    +170 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pcm
  • Courant du moteur
    1.5 A
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé, Air Over (TEAO)
  • Puissance du moteur
    1/100 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Toit
  • Niveau sonore
    2.6 à son SP de 1/4 po, 3.3 à son SP de 1/8 po, 5.8 à son SP de 0 po
  • Vitesse
    1263 tr/min
  • Normes respectées
    CSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg
  • Type de roue
    Inclinaison vers l’arrière

Aperçu

Description du fabricant
5DDD084A