Motion
SB1850SF
Lunettes de protection Venture II – Résistant aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02789228
N° MFRSB1850SF
Prix10.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Venture II – Résistant aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02789228
N° MFRSB1850SF
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
Prix10.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3-07, MIL-PRF-31013
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    5
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Venture II
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    814992003358
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
SB1850SF LUNETTES