Motion
66261051716

NORTON ABRASIVES
66261051716

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02789893
N° MFR66261051716
Prix24.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261051716

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02789893
N° MFR66261051716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 66261051716 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 12000 tr/min, adaptée à la finition à vitesse contrôlée.
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66261051716

Aperçu

Description du fabricant
66261051716 2 X 1 X 1/4 FLAP WHL