Motion
PMC-19416
Cylindre soudé réparable Prince PMC-19416 Hyd, alésage 1-1/2 po, Longueur de course : 16 po, SAE-6 Port, Type de montage : Manille
N° D’ARTICLE MI02851707
N° MFRPMC-19416
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-19416 Hyd, alésage 1-1/2 po, Longueur de course : 16 po, SAE-6 Port, Type de montage : Manille
N° D’ARTICLE MI02851707
N° MFRPMC-19416
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1-1/2 po
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Longueur rétractée
    31-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    16 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-19416 1-1/2X16 CYL.