Motion
66261055103

NORTON ABRASIVES
66261055103

2.0000 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI02857977
N° MFR66261055103
Prix35.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055103

2.0000 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI02857977
N° MFR66261055103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
66261055103 BLOC DE SOUTIEN DE MEULAGE