Motion
49-56-8000

MILWAUKEE TOOL
49-56-8000

1/4 po x 4 po Embout pilote en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI02862444
N° MFR49-56-8000
Prix4.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-8000

1/4 po x 4 po Embout pilote en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI02862444
N° MFR49-56-8000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    1/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    49-56
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • CUP_NON
    045242200351

Aperçu

Description du fabricant
49-56-8000 MÈCHE DE PERÇAGE DU PILOTE
  • Filet conique Thunderbolt® pour une durabilité accrue
  • La pointe fendue 135° permet un placement précis des trous
  • La tige plate à 3 pans ne glissera pas dans l’arbre ou le mandrin
  • La cannelure parabolique élimine les copeaux plus rapidement