Motion
11506
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 6 mm, taille d’ouverture de clé : 6 mm, 5-1/8 po
N° D’ARTICLE MI02864002
N° MFR11506
Prix9.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 6 mm, taille d’ouverture de clé : 6 mm, 5-1/8 po
N° D’ARTICLE MI02864002
N° MFR11506
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
Prix9.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    7/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    7/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    6 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    5/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    9/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    6 mm
  • Global Longueur  
    5-1/8 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459115065

Aperçu

Description du fabricant
11506 6MM PEIGNE WR 12 PT SATINÉ STANDARD
  • La finition texturée satinée chrome offre une sensation exceptionnelle et une adhérence accrue
  • L’extrémité de la boîte à 12 points permet un engagement facile de la douille et une polyvalence maximale
  • Les coins encastrés dans l’extrémité de la boîte offrent une puissance de rotation supplémentaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté