Motion
20010
C Clamp - Regular Duty, 0 in Minimum Opening, 10 in Maximum Opening, Deep Throat Style, 6 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI02864525
N° MFR20010
Prix109.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C Clamp - Regular Duty, 0 in Minimum Opening, 10 in Maximum Opening, Deep Throat Style, 6 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI02864525
N° MFR20010
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
Prix109.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    5500 lb
  • Diamètre de la vis
    7/8 po
  • Profondeur de la gorge
    6 po

Détails

  • Force de l’application
    Service régulier
  • Finition/revêtement de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Jaune
  • Capacité d’ouverture maximale
    10 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    0 po
  • Fini à vis/revêtement
    Cuivre plaqué
  • Style de profondeur de la gorge
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
20010 10" C-CLAMP COPPER SCR
  • La vis plaquée cuivre résiste aux éclaboussures de soudure
  • Forgé et traité thermiquement pour une résistance maximale et une plus grande rigidité
  • Conception à poutre en I pour plus de résistance
  • Le cadre enduit de poudre résiste à la rouille

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon