Motion
P59F
Pompe manuelle à deux vitesses pour cylindres à simple effet - Capacité d’huile de 55.000 po3, pression maximale de 10000 psi, volume maximal de 0.130 po3 par course, vanne 2-Way
N° D’ARTICLE MI02865524
N° MFRP59F
Prix1,605.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe manuelle à deux vitesses pour cylindres à simple effet - Capacité d’huile de 55.000 po3, pression maximale de 10000 psi, volume maximal de 0.130 po3 par course, vanne 2-Way
N° D’ARTICLE MI02865524
N° MFRP59F
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
Prix1,605.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Effort de gestion
    120.00 lb
  • Taille du port d’huile
    3/8 NPTF
  • Hauteur totale
    6.000 po
  • Longueur totale
    23.250 po
  • Largeur totale
    4.500 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale à basse vitesse
    325 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    55.000 po3
  • Type de pompe
    Deux vitesses
  • CUP_NON
    662536276702
  • Capacité d’huile utilisable
    45.000 po3
  • Utiliser avec le type de vérin
    Cylindre à action unique
  • Type de vanne
    2-Way
  • Volume par course à haute pression
    0.130 po3
  • Volume par course à basse pression
    0.550 po3

Aperçu

Description du fabricant
P 59F POMPE PIED
  • La pompe passe automatiquement en phase de levage haute pression au contact de la charge
  • La construction entièrement métallique ne brûlera pas dans les environnements de soudage
  • Deux vitesses réduisent les pompes à pied pour que vous travailliez plus rapidement et plus facilement
  • Le contrôle du pied en métal formé réduit la flexion et réduit la fatigue de l’opérateur
  • Le port de remplissage pratique permet de remplir les pompes en position horizontale ou verticale
  • La soupape de décharge à l’intérieur du clapet antiretour empêche les charges de dériver vers le bas
  • Le grand bouton de soupape offre un contrôle supplémentaire pour le dosage lent des charges vers le bas