Motion
Maillon de rouleau 100 A-1

TSUBAKI (UST)
100 A-1 Roller Link

Maillon de rouleau - 100 / 1-1/4 po pas
N° D’ARTICLE MI02867297
N° MFR100 A-1 Roller Link
Prix40.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100 A-1 Roller Link

Maillon de rouleau - 100 / 1-1/4 po pas
N° D’ARTICLE MI02867297
N° MFR100 A-1 Roller Link
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
Prix40.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Diamètre du trou
    0.342 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    A-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039194299

Aperçu

Description du fabricant
100 LIAISON DE ROULEAU A-1