Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur9.9 po
- Poids0.153 lb
Détails
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- DescriptionGANTS MECHPRO, DOS EN ÉLASTHANNE
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir
- Type de produitGants à paume en cuir
- Type de protectionMechpro
- Style de pouceAile
Aperçu
- PALME EN CUIR SYNTHÉTIQUE