Motion
GX 40 F

SKF
GX 40 F

Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 40 mm, D.E. de 105 mm, Largeur de la bague intérieure de 32 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02870968
N° MFRGX 40 F
Prix860.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GX 40 F

Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 40 mm, D.E. de 105 mm, Largeur de la bague intérieure de 32 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02870968
N° MFRGX 40 F
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
Prix860.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    32 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577002419
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +75 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    173 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    275 kN
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    7316577002419

Aperçu

Description du fabricant
GX40F PALIER