Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.4660 po
- Diamètre extérieur de la bride1.6000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7120 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.5290 po
Détails
- Type d’alésageHexagonales
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant000000074095
- Matériel de courseNylon
- CUP_NON883680287844
Aperçu
- Satisfaire aux exigences de vitesse et de fiabilité des rouleaux de convoyeur entraînés
- Réduit considérablement le niveau de bruit du système de convoyeur
- Usiné avec précision à partir d’acier de qualité
- D.E. à bride caractéristique
- pour faciliter le montage
- Les deux anneaux sont en une seule pièce
- Le dispositif de retenue de bille en nylon permet un fonctionnement jusqu’à 2000 tr/min
- Adaptateur en nylon unique dans l’alésage pour s’adapter à la norme 7/16 po
- arbre hexagonal et atténuer le bruit normalement transmis au châssis du convoyeur