Motion
5400 OMP
Enrouleur de flexible compact pour huile moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un flexible de 1/4 po x 35 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894129
N° MFR5400 OMP
Prix707.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible compact pour huile moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un flexible de 1/4 po x 35 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894129
N° MFR5400 OMP
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
Prix707.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    35 pi
  • Hauteur totale
    14.5 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/4 po x 35 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Type de loquet
    Loquet silencieux
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567000822
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme
  • CUP_NON
    699567000822

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE 5400 OMP, HUILE SANS FLEXIBLE
  • Les enrouleurs des séries 4000, 5000 et 5005 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d'applications avec des exigences d'espace critiques
  • Un arbre à plein débit et un pivot assurent une livraison maximale du produit
  • Le bras de guidage s’ajuste à deux positions
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Tous les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance maximale à la corrosion
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Loquet à grande vitesse - La came de verrouillage est conçue pour un fonctionnement silencieux et fiable