Motion
5435 HPO
Enrouleur de tuyau pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 35 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894133
N° MFR5435 OHP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 35 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894133
N° MFR5435 OHP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    35 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.580 po
  • Hauteur totale
    17.500 po
  • Longueur totale
    16.500 po
  • Largeur totale
    6.000 po
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/4 po x 35 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse à deux fils SAE 100R2T
  • Type de loquet
    Loquet silencieux
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567001157
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/4 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE 5435 OHP, GRAISSE AVEC FLEXIBLE
  • Les enrouleurs des séries 4000, 5000 et 5005 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d'applications avec des exigences d'espace critiques
  • Un arbre à plein débit et un pivot assurent une livraison maximale du produit
  • Le bras de guidage s’ajuste à deux positions
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Tous les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance maximale à la corrosion
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Loquet à grande vitesse - La came de verrouillage est conçue pour un fonctionnement silencieux et fiable