Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Longueur du tuyau100 pi
- Poids19.00 lb
Détails
- Type de chariot/remorqueRemorque Capacité de 400 lb
- Type d’enrouleur de tuyauEnrouleur entraîné par moteur de 12 V c.c.
- ComprendRemorque (600810) Enrouleur de flexible entraîné par moteur 12 V CC (EB37118 L12D), commutateur, complet (S600808), boîtier de batterie, batterie non incluse (S600812), protège-chaîne (S600518), support de rouleau, vent supérieur (S602133-3), support de rouleau, vent inférieur (S602132-3), tuyau de plomb 10’ avec D.I. 1 po (S600982-10)
- Numéro CUP du fabricant699567005728
- Capacité de l'enrouleurTuyau d’eau de 1 po x 100 pi
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- La remorque à enrouleur de tuyau autonome robuste de Reelcraft se fixe facilement à la plupart des véhicules ou chariots hors route et est prépercée de 12 po ou 18 po pour les enrouleurs de tuyau de série 30000 .
- Les enrouleurs peuvent contenir jusqu'à 100’ du tuyau d'eau de 1 po de diamètre intérieur.
- Facilite, accélère et facilite l’arrosage ponctuel.
- Les applications comprennent les terrains de golf, les terrains athlétiques, les terrains de sport, l’entretien des terrains, les parcs et la récréation, l’agriculture et les pouponnières.