Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau100 pi
- Poids138.00 lb
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/8 po x 100 pi
- Sortie de tuyau3/8 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- Type de montagePiédestal double
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard100 pi
- CUP_NON699567001614
Aperçu
- Intègre les techniques de conception et de fabrication les plus récentes pour garantir une longue durée de vie et une performance sans problème
- La construction entièrement en acier et la finition en poudre cuite se combinent pour produire un produit robuste résistant à la corrosion adapté à une grande variété d’applications lourdes
- Les enrouleurs de la série D80000 sont également fournis avec le nouveau pivot à roulement à billes de Reelcraft
- Quatre trous de montage de 1/2 po (127 mm) de diamètre
- Température nominale maximale : 150°F
- Pression de service maximale de 300 psi à 70°F sur 3/8” et 1/2” DI de tuyau, pression de service maximale de 250 psi à 70°F sur 3/4” DI de tuyau
- Comprend : flexible