Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Hauteur totale25.375 po
- Longueur totale24 po
- Largeur totale10.5 po
- Poids110.00 lb
Détails
- ApplicationCarburant/GPL
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/4 po x 50 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567003328
- Température maximale150 °F
- Type de montageMontage sur banc, montage sur camion
- Application de pressionCarburant basse pression
- Pression nominale50 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/4 NPT - Femme
- Sortie de bobine3/4 NPT - Homme
- Longueur de la capacité du tuyau standard50 pi
- CUP_NON699567003328
Aperçu
- Les enrouleurs de distribution de carburant rétractables à ressort de Reelcraft, équipés de joints compatibles avec le carburant, intègrent des formes métalliques pour assurer la plus grande résistance possible et sont parfaits pour les applications mobiles et à montage permanent
- Ces enrouleurs robustes sont résistants à la corrosion et conviennent à une large gamme de carburants, y compris le E85, le diesel et l’essence – parfaits pour les camions de service portatifs, les zones de service permanentes ou les zones de travail en usine
- Mécanisme de verrouillage robuste - Le verrou et le cliquet sont fabriqués en aluminium moulé robuste avec une surface importante pour limiter les risques d’usure prématurée
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Guides de rouleau robustes - Les guides de rouleau en composite UHMW à impact élevé offrent une résistance exceptionnelle à l’usure et à la corrosion
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée