Motion
H26000 M
Enrouleur de flexible pour service moyen pour huile moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un flexible de 3/8 po x 450 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894595
N° MFRH26000 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible pour service moyen pour huile moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un flexible de 3/8 po x 450 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894595
N° MFRH26000 M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    450 pi

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 450 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567003724
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE DE H26000 M, HUILE SANS FLEXIBLE
  • La série H est un enrouleur économique conçu pour les applications de service moyen nécessitant de longues longueurs de flexible
  • Il convient également à l’utilisation en usine et sur le terrain, comme l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire, le nettoyage à la vapeur et plus encore
  • Expédié entièrement assemblé, prêt à installer
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Facile à ajouter de la tension - Le dispositif de tension à poignée en T permet d'appliquer une tension adéquate à la bobine afin d'éliminer la bobine libre de l'enrouleur
  • Réglage pratique de la poignée de manivelle à main - la poignée peut facilement être tournée en desserrant la vis de blocage