Motion
PW81000 HPO
Enrouleur de tuyau de lavage à pression pour eau haute pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894663
N° MFRPW81000 OHP
Prix1,149.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de lavage à pression pour eau haute pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894663
N° MFRPW81000 OHP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,149.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Hauteur totale
    25.375 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    10.5 po
  • Diamètre de la poulie
    25-3/8 po
  • Largeur de la poulie
    24 po
  • Poids
    68.00 lb

Détails

  • Application
    Lavage sous pression
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567002741
  • Température maximale
    400 °F
  • Application de pression
    Eau à haute pression
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    100 pi
  • CUP_NON
    699567002741

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE PW81000 OHP, EAU SANS FLEXIBLE
  • La conception compacte et la construction en acier de qualité sont intégrées à la gamme d'enrouleurs de lavage à pression de Reelcraft, homologués jusqu'à 4500 psi
  • Les enrouleurs peuvent supporter un flexible de 50 à 400 pieds et sont équipés d'un raccord tournant haute pression pour une distribution maximale du produit
  • Raccord tournant pour eau à haute pression - est conçu pour supporter une large gamme de pressions, de températures et de produits chimiques; parfait pour les applications agricoles/marines, de nettoyage d'équipement et de lavage à pression
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon