Motion
RT435-OHP
Enrouleur rétractable à ressort pour service moyen - Comprend un tuyau de 1/4 po x 35 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894671
N° MFRRT435-OHP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur rétractable à ressort pour service moyen - Comprend un tuyau de 1/4 po x 35 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894671
N° MFRRT435-OHP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    35 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.58 po
  • Hauteur totale
    17.625 po
  • Longueur totale
    16.500 po
  • Largeur totale
    6.250 po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/4 po x 35 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567000532
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/4 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE RT435-OHP , SANS GRAISSE
  • La série RT est un choix économique pour un enrouleur de flexible à ressort de poids moyen pour les applications moins exigeantes, mais qui nécessitent un produit capable de résister à une utilisation industrielle et commerciale
  • Le ressort d’entraînement de qualité industrielle est protégé de l’environnement dans une bobine en polypropylène pour une durée de vie plus longue
  • Le bras de guidage s’ajuste à sept positions
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine l'enroulement du ressort inverse et le ressort de verrouillage des torsions est pratiquement incassable
  • L’acier à ressort de haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuellement ainsi que la bobine composite offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée