Motion
T-1118-12
Enrouleur de tuyau robuste Safe-T-Reel pour air/eau basse pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/4 po x 75 pi, 250 psi, rouge, 1 NPT - entrée femelle, 1 NPT - sortie femelle
N° D’ARTICLE MI02894966
N° MFRT-1118-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste Safe-T-Reel pour air/eau basse pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/4 po x 75 pi, 250 psi, rouge, 1 NPT - entrée femelle, 1 NPT - sortie femelle
N° D’ARTICLE MI02894966
N° MFRT-1118-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur du tuyau
    75 pi
  • Hauteur totale
    19 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    15.75 po
  • Poids
    138.00 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/4 po x 75 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004271
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    250 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
T-1118-12 ENROULEUR DE FLEXIBLE, AIR/EAU SANS FLEXIBLE
  • Les enrouleurs de série T sont parfaits pour les applications où l'espace, le poids et la flexibilité sont essentiels. Ces enrouleurs sont conçus pour l'enroulement manuel du câble de soudage
  • Polyvalent en fonction, sélectionnez des configurations pour répondre à des besoins spécifiques
  • Roulements surdimensionnés - Arbre robuste avec roulements à rouleaux coniques offrant une grande rigidité et un support de bobine
  • Flexibles d'air contenus dans un robuste enrouleur à manivelle facile à utiliser
  • Bobines non conductrices - Les bobines en nylon remplies de verre sont très résistantes et durables tout en garantissant qu'aucune conductivité ne se produit
  • Léger et résistant - une base en aluminium soudée substantielle est utilisée pour supporter le poids de la bobine