Motion
À DÉTERMINER 01
Équilibreur à outil rétractable à ressort - Câble, sans verrouillage à cliquet, course de 6 pi, poids maximal de 1.5 lb
N° D’ARTICLE MI02894979
N° MFRTB 01
Prix147.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Équilibreur à outil rétractable à ressort - Câble, sans verrouillage à cliquet, course de 6 pi, poids maximal de 1.5 lb
N° D’ARTICLE MI02894979
N° MFRTB 01
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
Prix147.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déplacement du câble
    6 pi
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.25 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    2.88 po
  • Poids à l’expédition
    1 lb
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Type d’équilibreur
    Câble
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004325
  • Température maximale
    150 °F
  • Capacité de poids maximale
    1.5 lb
  • Capacité de poids minimum
    0.0 lb
  • Verrouillage à cliquet
    Pas de verrouillage à cliquet
  • Série
    À TB
  • CUP_NON
    699567004325

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUILIBREUR D'OUTILS TB 01 AVEC CÂBLE
  • Les équilibreurs d’outils sont conçus pour réduire la charge de travail dans les applications de levage répétitif, rendant les objets presque légers.
  • Productivité accrue - garder l'outil en position pour une utilisation immédiate avec un mouvement minimal de l'opérateur offre la meilleure occasion de gagner du temps.
  • Matériaux de qualité - les équilibreurs sont conçus et fabriqués avec des matériaux de qualité pour correspondre aux applications industrielles et aux environnements de travail prévus

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté