Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau60 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.530 po
- Hauteur totale20.25 po
- Longueur totale19 po
- Largeur totale7 po
- Poids43 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/4 po x 60 pi
- GradeGrade T
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567002437
- Température maximale150 °F
- Type de carburant oxygénéAcétylène, gaz combustible, vapotage, gaz naturel, propane
- Pression nominale200 psi
- Entrée du dévidoir(2) 1/4 po NPT (F) gauche/droite
- Sortie de bobine(2) Taille B 9/16 – 18 (M) G/D
- CUP_NON699567002437
Aperçu
- La conception à double pivot exclusive de Reelcraft offre une carrosserie indépendante fabriquée en aluminium et revêtue d'un revêtement dur pour une résistance à l'usure
- Prévention des fuites - les joints toriques moulés spéciaux à double joint empêchent les fuites
- Les entrées pivotantes sont identifiées en permanence par des rainures usinées du côté gaz pour assurer une installation correcte
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
- Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
- Capacité de qualité T - les joints et les tuyaux sont de qualité T pour une utilisation avec une variété de gaz de soudage, y compris les gaz de mammographie, de propane, naturels et de carburant