Motion
C06000551750M

AS RAYMOND
C06000551750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0550 in Wire Size, 13.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02905117
N° MFRC06000551750M
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000551750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0550 in Wire Size, 13.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02905117
N° MFRC06000551750M
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
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.01361 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000551750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0600-055-1750-M PRINTEMPS