Motion
1246TOB
Clé standard - 1-7/16 po, taille de clé de 36 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI02908154
N° MFR1246TOB
Prix107.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - 1-7/16 po, taille de clé de 36 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI02908154
N° MFR1246TOB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    7/8 po
  • Largeur de la tête extérieure
    2-5/32 po
  • Longueur totale
    11.5938 po
  • Poids
    1.90 lb
  • Taille de la clé
    1-7/16 po, 36 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Tubeuleux
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459900050
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
1246TOB OFFST BXTB WR-1-7/16-36MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté