Motion
1250TOB
Clé standard - Impériale et métrique, 1-9/16 po, taille de clé de 40 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI02908156
N° MFR1250TOB
Prix186.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - Impériale et métrique, 1-9/16 po, taille de clé de 40 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI02908156
N° MFR1250TOB
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
Prix186.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    15/16 po
  • Largeur de la tête extérieure
    2-5/16 po
  • Poids
    1.89 lb
  • Taille de la clé
    1-9/16 po, 40 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Tubeuleux
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459900074
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
1250TOB OFFST BXTB WR-1-9/16-40MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté