Motion
1230TSB
Clé standard - Impériale, 15/16 po de taille clé, embout simple
N° D’ARTICLE MI02908184
N° MFR1230TSB
Prix83.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - Impériale, 15/16 po de taille clé, embout simple
N° D’ARTICLE MI02908184
N° MFR1230TSB
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
Prix83.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête
    19/32 po
  • Largeur de la tête extérieure
    1-13/32 po
  • Poids
    1.51 lb
  • Taille de la clé
    15/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Tubeuleux
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459900265
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
1230TSB STR BXTB WR-15/16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté