Motion
EB-11T
Boulon à œil - diamètre de l’œil : 1-15/16 po, taille de filetage : 1-1/8-7, longueur totale : 6-7/8 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908331
N° MFREB-11T
Prix49.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil - diamètre de l’œil : 1-15/16 po, taille de filetage : 1-1/8-7, longueur totale : 6-7/8 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908331
N° MFREB-11T
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
Prix49.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-15/16 po
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Longueur de la tige
    2-3/4 po
  • Longueur du filetage
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1-1/8-7
  • Poids
    2.84 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Épaule
    Pas d’épaule

Aperçu

Description du fabricant
EB-11T BOULON À YEUX LISSE - 1-1/8 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté