Motion
EB-34T
Boulon à œil - diamètre de l’œil : 2-19/32 po, taille de filetage : 1-1/2-6, longueur totale : 9-3/8 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908349
N° MFREB-34T
Prix118.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil - diamètre de l’œil : 2-19/32 po, taille de filetage : 1-1/2-6, longueur totale : 9-3/8 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908349
N° MFREB-34T
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
Prix118.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    2-19/32 po
  • Longueur totale
    9-3/8 po
  • Longueur de la tige
    3-1/2 po
  • Longueur du filetage
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-6
  • Poids
    7.45 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Épaule
    Épaule

Aperçu

Description du fabricant
BOULON À ŒILLET D’ÉPAULE EB-34T - 1-1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté