Motion
ENSEMBLE DE BOULON MORFLEX 1002

MORSE
1002 MORFLEX BOLT SET

Composants de raccords flexibles 086397 - Taille 1002 , à utiliser avec Morflex : raccords flexibles, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02910507
N° MFR1002 MORFLEX BOLT SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
1002 MORFLEX BOLT SET

Composants de raccords flexibles 086397 - Taille 1002 , à utiliser avec Morflex : raccords flexibles, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02910507
N° MFR1002 MORFLEX BOLT SET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1002
  • Poids
    3.35

Détails

  • Plage de température ambiante
    0 à 200 °F
  • Style de couplage
    Flexible
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE DE BOULON MORFLEX 1002
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288383048
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Ensemble de boulons

Aperçu

Description du fabricant
1002 ENSEMBLE DE BOULON MORFLEX 086397
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés