Motion
41482
Rouleau de papier essuie-tout Scott® - 1 pli, 11 po de largeur, 8.78 po longueur de l’essuie-tout, 4.9 po de diamètre, 20 rouleaux, blanc
N° D’ARTICLE MI02912751
N° MFR41482
Prix4.37 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de papier essuie-tout Scott® - 1 pli, 11 po de largeur, 8.78 po longueur de l’essuie-tout, 4.9 po de diamètre, 20 rouleaux, blanc
N° D’ARTICLE MI02912751
N° MFR41482

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.37 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau
    4.9 po
  • Longueur de la serviette
    8.78 po
  • Largeur de la serviette
    11 po
  • Poids
    18.70 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000414827
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Nombre de rouleaux
    20
  • Perforation
    Perforé
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Pli
    1
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • Nombre total d’essuie-mains
    2560
  • CUP_NON
    10036000414827

Aperçu

Description du fabricant
41482 SERVIETTES SCOTT BLANCHES
  • Poches d’absorption pour une performance douce et absorbante pour gérer les déversements et le nettoyage difficiles
  • 128 feuilles par rouleau
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon