Motion
GE10-AX
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 10 mm, D.E. de 30 mm, Largeur de la bague intérieure de 7.9 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02913999
N° MFRGE10-AX
Prix134.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 10 mm, D.E. de 30 mm, Largeur de la bague intérieure de 7.9 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02913999
N° MFRGE10-AX
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
Votre prix134.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    32 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    7.9 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    122000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-3
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    4012802534511

Aperçu

Description du fabricant
GE10-AX BRG UNI SPÉRIQUE